• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Werkstattmessschieber m.Sp. 1000x150 mm

Artikel-Nr.: 1330534
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1330534
EAN / GTIN 4029713019273
Herstellernummer 1330534
L-Nummer L40510 1373

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Induktives Messsystem, feucht- und schweißfest
  • ISO 13385
  • Messerspitzen
  • LCD-Anzeige: 10 mm
  • Mit Messbereich 300 mm;
  • 12,5 mm aus Messbereich 500 mm
  • Sicherungsschraube

Beschreibung:

Digitaler Werkstattmessschieber aus rostfreiem Stahl. Genauigkeit nach DIN 862. Mit Feststellschraube und Messerspitzen. Ablesung 0,01mm /.0005 inch, 12,5 mm LCD-Anzeige. Nullpunktsetzung an jeder Stelle. QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, PRESET-Funktion, mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB), Lochmaßansatz für Innenmessung: 20mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 1000
  • Fehlergrenze (mm): 0,06 mm
  • Fehlergrenze (µm): 60 µm
  • Ziffernhöhe: 12,5 mm
  • Messbacken Länge (mm): 150 mm
  • Bohrungsgrößenansatz (mm): 20 mm

Norm:

EN ISO 3650

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb