• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Werkstattmessschieber m.Sp. 300x 90 mm

Artikel-Nr.: 1330522
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 1330522
    EAN / GTIN 4029713019242
    Herstellernummer 1330522
    L-Nummer L40510 1371

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Edelstahl
    • Induktives Messsystem, feucht- und schweißfest
    • ISO 13385
    • Messerspitzen
    • LCD-Anzeige: 10 mm
    • Mit Messbereich 300 mm;
    • 12,5 mm aus Messbereich 500 mm
    • Sicherungsschraube

    Beschreibung:

    Digitaler Werkstattmessschieber aus rostfreiem Stahl. Genauigkeit nach DIN 862. Mit Feststellschraube und Messerspitzen. Ablesung 0,01mm /.0005 inch, 8,5 mm LCD-Anzeige. Nullpunktsetzung an jeder Stelle. QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, PRESET-Funktion, mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB), Lochmaßansatz für Innenmessung: 10mm

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 300
    • Fehlergrenze (mm): 0,04 mm
    • Fehlergrenze (µm): 40 µm
    • Ziffernhöhe: 8,5 mm
    • Messbacken Länge (mm): 90 mm
    • Bohrungsgrößenansatz (mm): 10 mm

    Norm:

    EN ISO 3650
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb