• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel dünnwading (mm) 16 mm

Artikel-Nr.: 13301M 16mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13301M 16mm
EAN / GTIN 4991644321117
Herstellernummer 13301M 16mm
L-Nummer L60050 3704

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 21,5 mm
D1: 22,3 mm
Länge: 16 mm
Höhe: 65,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 16 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb