• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel dünnwading (Zoll) 7/8″

Artikel-Nr.: 13301A 7/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13301A 7/8
EAN / GTIN 4991644346752
Herstellernummer 13301A 7/8
L-Nummer L60050 10452

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 21,5 mm
D1: 29,8 mm
Länge: 22 mm
Höhe: 63,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 7/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb