• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel mit versenkbarem Magnet 7 mm

Artikel-Nr.: 13300XG 7mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13300XG 7mm
EAN / GTIN 4991644010783
Herstellernummer 13300XG 7mm
L-Nummer L60050 9004

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 12 mm
Länge: 3,5 mm
Höhe: 19 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 7 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb