• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel (mm) 8 mm

Artikel-Nr.: 13300M 8mm
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 13300M 8mm
    EAN / GTIN 4991644319930
    Herstellernummer 13300M 8mm

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 80 mm
    Dimension D2: 19 mm
    D1: 13,3 mm
    Länge: 8 mm
    Höhe: 66,5 mm
    Antrieb: 3/8″
    Innenvierkant
    Abtrieb 8 mm
    Innensechskant
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb