• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel, mit versenkbarem Magnet und Protektor 16FR

Artikel-Nr.: 13300G 16FR
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13300G 16FR
EAN / GTIN 4991644016105
Herstellernummer 13300G 16FR
L-Nummer L60050 10480

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 81,3 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 26 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
16FR
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb