• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenmesschraube 6-7"

Artikel-Nr.: 133-227
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 133-227
EAN / GTIN 4946368017426
Herstellernummer 133-227
L-Nummer L40010 14726
Hersteller Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard-Innenmessschraube (einzelne Einheit) mit folgenden Merkmalen: Standard Einzelstange. Hartmetall-Messflächen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 6 - 7
Genauigkeit: +/-0,00025″
Skalenteilungswert: 0,001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,00025″
Maßstab: Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt, Ø; 18 mm
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, thermische Isolierung (ab 100 mm), Schlüssel
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb