• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenmesschraube 975-1000 mm

Artikel-Nr.: 133-180
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 133-180
EAN / GTIN 4946368017372
Herstellernummer 133-180
L-Nummer L40010 12080

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard-Innenmessschraube (einzelne Einheit) mit folgenden Merkmalen: Standard Einzelstange. Hartmetall-Messflächen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 975 - 1000
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±16 µm
Maßstab: Skalentrommel und Hülse mattverchromt, Ø 18 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, thermische Isolierung (ab 100 mm), Schlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb