• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenmesschraube 950-975 mm

Artikel-Nr.: 133-179
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 133-179
    EAN / GTIN 4946368017365
    Herstellernummer 133-179

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dies ist eine Standard-Innenmessschraube (einzelne Einheit) mit folgenden Merkmalen: Standard Einzelstange. Hartmetall-Messflächen.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 950 - 975
    Skalenteilungswert: 0,01 mm
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±15 µm
    Maßstab: Skalentrommel und Hülse mattverchromt, Ø 18 mm
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, thermische Isolierung (ab 100 mm), Schlüssel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb