• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenmesschraube 775-800 mm

Artikel-Nr.: 133-172
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
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 133-172
EAN / GTIN 4946368017297
Herstellernummer 133-172
L-Nummer L40010 10214

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard-Innenmessschraube (einzelne Einheit) mit folgenden Merkmalen: Standard Einzelstange. Hartmetall-Messflächen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 775 - 800
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±13 µm
Maßstab: Skalentrommel und Hülse mattverchromt, Ø 18 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, thermische Isolierung (ab 100 mm), Schlüssel

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb