• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenmesschraube 175-200 mm

Artikel-Nr.: 133-148
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
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 133-148
EAN / GTIN 4946368017051
Herstellernummer 133-148
L-Nummer L40010 2097

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard-Innenmessschraube (einzelne Einheit) mit folgenden Merkmalen: Standard Einzelstange. Hartmetall-Messflächen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 175 - 200
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±5 µm
Maßstab: Skalentrommel und Hülse mattverchromt, Ø 18 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, thermische Isolierung (ab 100 mm), Schlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb