{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M26×1,5 | |
Beschichtung | AlTiX | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 24,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 26 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Serie | Master Tap | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 78 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132905 26X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197901071 | |
Herstellernummer | 132905 26X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 6HX 26X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
206,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
228,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
176,00 €
109,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
224,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | blau | grün | rot |
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts |
Gewindetiefe | 78 | 78 | 78 | 78 |
Schaft-⌀ Ds | 18 | 18 | 18 | 18 |