Alternativartikel:

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E 6H 18X1,5

Artikel-Nr.: 132900 18X1,5
Rabatt
147,50 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M18×1,5
Beschichtung TiN
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 374
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Schaft-Vierkant □ 11 mm
Kernloch-⌀ 16,5 mm
Gewinde-⌀ 18 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 54 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 132900 18X1,5
EAN / GTIN 4045197074362
Herstellernummer 132900 18X1,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
16
Stahl < 500 N/mm²
P
20
Stahl < 750 N/mm²
P
19
Stahl < 900 N/mm²
P
19
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
16
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Schälanschnitt.
Führungsteil mit Schmiernuten,
aber ohne Span-Nuten.
Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).

Vorteil:

Besonders stabil, optimale Eigenführung und kein Nachschneiden beim Rücklauf. Vielseitig anwendbar, geringe Neigung zu Materialaufschweißung − für höhere Schnittgeschwindigkeiten.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 132905.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindebohrer HSS-E 6H 18X1,5

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E 6H 18X1,5

auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
147,50 €
31,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
666 Stück sofort lieferbar
84,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
112,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
123,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
70,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
121,50 €
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Flankenwinkel 60 60 60 60 60 60
Gewinde-⌀ 18 18 18 18 18 18
Gewindesteigung 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Kernloch-⌀ 16,5 16,5 17 16,5 17 16,5
Norm DIN 374 DIN 374 DIN 374 DIN 374 DIN 374 DIN 374
Toleranzklasse ISO 2 6H ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2 6H ISO 2X 6HX
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb