Maschinen-Gewindebohrer, nitriert, MF: 6X0,75

Artikel-Nr.: 132880 6X0,75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M6×0,75
Beschichtung nitriert
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 374
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,75 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 4,5 mm
Schaft-Vierkant □ 3,4 mm
Kernloch-⌀ 5,2 mm
Gewinde-⌀ 6 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 4
Farbring weiß
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 18 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 132880 6X0,75
EAN / GTIN 4045197074133
Herstellernummer 132880 6X0,75

Anwendertabelle

GG
K
13
GGG
K
9
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Vorteil:

Trockenbearbeitung bei Grauguss − es kann auf Kühlschmiermittel verzichtet werden. Durch nitrierte Oberflächen besonders verschleißfest.

Hinweis:

mit 4 Schneiden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindebohrer, nitriert, MF: 6X0,75

Maschinen-Gewindebohrer, nitriert, MF: 6X0,75

auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
22,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
46,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
16,65 €
Anzahl Spannuten 4 3 3
Flankenwinkel 60 Grad 60 Grad 60 Grad
Gewindegröße M6×0,75 M6×0,75 M6×0,75
Norm DIN 374 DIN 374 DIN 374
Schneidstoff HSS E HSS E PM HSS E
Toleranzklasse ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2 6H
Schaft-⌀ Ds 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb