{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M10×1 | |
Beschichtung | TiCN | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 8 mm | |
Kernloch-⌀ | 9 mm | |
Gewinde-⌀ | 10 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | rot | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Gewindetiefe | 15 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132861 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197745712 | |
Herstellernummer | 132861 10X1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer 10X1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
198,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
31,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
26,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | rot | weiß | grün |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewinde-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kernloch-⌀ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 2,5×D bei Grundloch |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |