Maschinen-Gewindebohrer 30X1,5

Artikel-Nr.: 132860 30X1,5
Rabatt
515,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 374
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M30×1,5
Beschichtung TiCN
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm DIN 374
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Schaft-⌀ Ds 22 mm
Schaft-Vierkant □ 18 mm
Kernloch-⌀ 28,5 mm
Gewinde-⌀ 30 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 4
Farbring rot
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 90 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 132860 30X1,5
EAN / GTIN 4045197073938
Herstellernummer 132860 30X1,5

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
20
Stahl < 750 N/mm²
P
19
Stahl < 900 N/mm²
P
19
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
TOOLOX 33
H
4
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Empfehlung:

Wir empfehlen bei TOOLOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3 mm größer zu bohren.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    MF Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb