{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M18×1,5 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 11 mm | |
Kernloch-⌀ | 16,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 18 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 54 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132830 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073181 | |
Herstellernummer | 132830 18X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B, unbeschichtet, MF: 18X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
71,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
52,40 €
13,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
58,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 4 | 3 |
Gewinde-⌀ | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gewindesteigung | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |
Gewindetiefe | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |