GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B M4,5

Artikel-Nr.: 132721 M4,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M4,5
    Beschichtung AlTiX
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm DIN 371
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2X 6HX
    Anschnittform B
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,75 mm
    Gesamtlänge L 70 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Schaft-Vierkant □ 4,9 mm
    Kernloch-⌀ 3,7 mm
    Gewinde-⌀ 4,5 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring grün
    Serie Master Tap
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 13,5 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 132721 M4,5
    EAN / GTIN 4062406207007
    Herstellernummer 132721 M4,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    30
    Alu (kurzspanend)
    N
    35
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Universal-Gewindebohrer, konzipiert für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum mit hoher Prozesssicherheit.
    • HSS-E-PM Schneidstoff, für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit.
    • Reduzierte Reibwerte durch neue Hochleistungsbeschichtung.
    • Spezialgeometrie für optimale Späne-Evakuierung.
    Enspricht ISO 2X/6HX.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb