• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Tsch-MS. IP 67, verschiebbarer Schienenschnabel, 200 mm

Artikel-Nr.: 1326928
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 1326928
    EAN / GTIN 4029713019211
    Herstellernummer 1326928

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Schutzart IP67
    • Edelstahl
    • LCD-Anzeige 7,5 mm
    • Werksstandard
    • Das Messsystem ist unempfindlich gegenüber Kühlmitteln und Staub
    • Gehäuse und Bedienschlüssel haben eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
    • Sicherungsschraube

    Beschreibung:

    Digitaler Taschenmessschieber mit verschiebbarem Messschenkel und Kreuzspitzen aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 67, Werksnorm, mit Feststellschraube, mit Kreuzspitzen, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, 7,5 mm LCD-Anzeige, QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, Nullpunktsetzung an jeder Stelle, mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB), PRESET-Funktion. Unempfindlich gegen Kühlmittel und Staub.

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • IP-Klasse: IP 67
    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 200
    • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
    • Fehlergrenze (µm): 30 µm
    • Ziffernhöhe: 7,5 mm
    • Messbacken Länge (mm): 65 mm

    Norm:

    Factory standard
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb