• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Tsch-MS. IP 67, spitze Messschenkel, 150x40 mm

Artikel-Nr.: 1326916
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 1326916
EAN / GTIN 4029713019167
Herstellernummer 1326916

Beschreibung

Ausführung:

  • Schutzart IP67
  • Edelstahl
  • LCD-Anzeige 7,5 mm
  • Werksstandard
  • Das Messsystem ist unempfindlich gegenüber Kühlmitteln und Staub
  • Gehäuse und Bedienschlüssel haben eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Sicherungsschraube

Beschreibung:

Digitaler Taschenmessschieber mit spitzen Messschenkeln aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 67, Werksnorm, mit Feststellschraube, mit Kreuzspitzen, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, 7,5 mm LCD-Anzeige, QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, Nullpunktsetzung an jeder Stelle, mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB), PRESET-Funktion. Unempfindlich gegen Kühlmittel und Staub.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • IP-Klasse: IP 67
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 150
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm
  • Ziffernhöhe: 7,5 mm
  • Messbacken Länge (mm): 40 mm

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb