• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Taschen-MS. IP 67, innen gewinkelte Messspitzen, 150 mm

Artikel-Nr.: 1326908
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1326908
EAN / GTIN 4029713019129
Herstellernummer 1326908

Beschreibung

Ausführung:

  • Schutzart IP67
  • Edelstahl
  • LCD-Anzeige 7,5 mm
  • Werksstandard
  • Das Messsystem ist unempfindlich gegenüber Kühlmitteln und Staub
  • Gehäuse und Bedienschlüssel haben eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Sicherungsschraube

Beschreibung:

Digitaler Taschenmessschieber mit nach innen gewinkelten Messschnäbeln aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 67, Werksnorm, mit Feststellschraube, mit Kreuzspitzen, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, 7,5 mm LCD-Anzeige, QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, Nullpunktsetzung an jeder Stelle, mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB), PRESET-Funktion. Unempfindlich gegen Kühlmittel und Staub.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • IP-Klasse: IP 67
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 150
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm
  • Ziffernhöhe: 7,5 mm
  • Messbacken Länge (mm): 40 mm

Norm:

Factory standard

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb