Ausführung:
- Schutzart IP67
- Edelstahl
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- Werksstandard
- Das Messsystem ist unempfindlich gegenüber Kühlmitteln und Staub
- Gehäuse und Bedienschlüssel haben eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Sicherungsschraube
Beschreibung:
Digitaler Taschenmessschieber mit nach außen gewinkelten Messspitzen aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 67, Werksnorm, mit Feststellschraube, mit Kreuzspitzen, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, 7,5 mm LCD-Anzeige, QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, Nullpunktsetzung an jeder Stelle, mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB), PRESET-Funktion. Unempfindlich gegen Kühlmittel und Staub.
Merkmal:
- Material: Edelstahl
- IP-Klasse: IP 67
- Messwert: 0,01 mm
- Messbereich (mm): 20,5 - 170
- Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
- Fehlergrenze (µm): 30 µm
- Ziffernhöhe: 7,5 mm
- Messbacken Länge (mm): 40 mm
Norm:
Factory standard