• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Tsch-MS. IP 67, DATA VARIABLE, eck. Tfm, 200x50 mm

Artikel-Nr.: 1326518
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 1326518
EAN / GTIN 4029713019099
Herstellernummer 1326518
L-Nummer L40510 1931

Beschreibung

Ausführung:

  • Das Messsystem ist unempfindlich gegenüber Flüssigkeiten und Kühlmitteln
  • Schutzart IP67
  • Edelstahl
  • LCD-Anzeige 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • Innerhalb von Querpunkten
  • Vier-Wege-Messungen

Beschreibung:

DIGI-MET Taschenmessschieber aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 67 mit variablem Datenausgang, Genauigkeit nach DIN 862, mit Feststellschraube, mit Kreuzspitzen, Abl. 0,01mm / .0005 inch, 4-fach-Messung, eckiges Tiefenmaß, QuickLock-Funktion, QuickStart-Elektronik, Nullpunktsetzung an jeder Stelle, PRESET-Funktion, unempfindlich gegen Kühlmittel und Staub

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • IP-Klasse: IP 67
  • Tiefenlehre: Rechteckig
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 200
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm
  • Messbacken Länge (mm): 50 mm

Norm:

ISO 13385
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb