• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Tsch-MS. IP 67, DATA VARIABLE, rd. Tfm, 150x40 mm

Artikel-Nr.: 1326516
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 1326516
    EAN / GTIN 4029713019082
    Herstellernummer 1326516
    L-Nummer L40510 1320

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Das Messsystem ist unempfindlich gegenüber Flüssigkeiten und Kühlmitteln
    • Schutzart IP67
    • Edelstahl
    • LCD-Anzeige 7,5 mm
    • ISO 13385
    • Sicherungsschraube
    • Innerhalb von Querpunkten
    • Vier-Wege-Messungen

    Beschreibung:

    DIGI-MET Taschenmessschieber aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 67 mit variablem Datenausgang, Genauigkeit nach DIN 862, mit Feststellschraube, mit Kreuzspitzen, Abl. 0,01mm / .0005 inch, 4-fach-Messung, rundes Tiefenmaß, QuickLock-Funktion, QuickStart-Elektronik, Nullpunktsetzung an jeder Stelle, PRESET-Funktion, unempfindlich gegen Kühlmittel und Staub

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • IP-Klasse: IP 67
    • Tiefenlehre: rund
    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 150
    • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
    • Fehlergrenze (µm): 30 µm
    • Messbacken Länge (mm): 40 mm

    Norm:

    ISO 13385
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb