• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Taschenmessschieber IP 67 o. Tiefenm. 300x65 mm IW

Artikel-Nr.: 132642260
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 132642260
EAN / GTIN 4029713049270
Herstellernummer 132642260

Beschreibung

Ausführung:

  • Das Messsystem wirkt intensiv auf Flüssigkeiten und Kühlmittel
  • Schutzart IP67
  • Edelstahl
  • LCD-Anzeige 11 mm
  • ISO 13385
  • Gehäuse und Bedienschlüssel haben eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Sicherungsschraube
  • Innerhalb von Querpunkten
  • Vier-Wege-Messungen

Beschreibung:

DIGI-MET Taschenmessschieber aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 67, Genauigkeit nach DIN 862, mit Feststellschraube, mit Kreuzspitzen, Abl. 0,01mm / .0005 inch, 3-fach-Messung, QuickLock-Funktion, QuickStart-Elektronik, Nullpunktsetzung an jeder Stelle, PRESET-Funktion, unempfindlich gegen Kühlmittel und Staub; mit intergriertem Funk

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • IP-Klasse: IP 67
  • Tiefenlehre: Keine
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 300
  • Fehlergrenze (mm): 0,04 mm
  • Fehlergrenze (µm): 40 µm
  • Messbacken Länge (mm): 65 mm

Norm:

ISO 13385

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb