• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Taschenmessschieber IP 67 eckiges Tiefenmaß 200x50 mm

Artikel-Nr.: 1326418
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1326418
EAN / GTIN 4029713019068
Herstellernummer 1326418
L-Nummer L40510 1461

Beschreibung

Ausführung:

  • Das Messsystem ist unempfindlich gegenüber Kühlmitteln und Staub
  • Schutzart IP67
  • Edelstahl
  • LCD-Anzeige 11 mm
  • ISO 13385
  • Gehäuse und Bedienschlüssel haben eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Sicherungsschraube
  • Innerhalb von Querpunkten
  • 4-Wege-Messung mit Messbereichen 150 und 200 mm
  • 3-Wege-Messung mit Messbereich 300 mm

Beschreibung:

DIGI-MET Taschenmessschieber aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 67, Genauigkeit nach DIN 862, mit Feststellschraube, mit Kreuzspitzen, Abl. 0,01mm / .0005 inch, 4-fach-Messung, eckiges Tiefenmaß,QuickLock-Funktion, QuickStart-Elektronik, Nullpunktsetzung an jeder Stelle, PRESET-Funktion, unempfindlich gegen Kühlmittel und Staub

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • IP-Klasse: IP 67
  • Tiefenlehre: Rechteckig
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 200
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm
  • Messbacken Länge (mm): 50 mm

Norm:

ISO 13385

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb