Ausführung:
- Das Messsystem ist unempfindlich gegenüber Kühlmitteln und Staub
- Schutzart IP67
- Edelstahl
- LCD-Anzeige 11 mm
- ISO 13385
- Gehäuse und Bedienschlüssel haben eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Sicherungsschraube
- Innerhalb von Querpunkten
- 4-Wege-Messung mit Messbereichen 150 und 200 mm
- 3-Wege-Messung mit Messbereich 300 mm
Beschreibung:
DIGI-MET Taschenmessschieber aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 67, Genauigkeit nach DIN 862, mit Feststellschraube, mit Kreuzspitzen, Abl. 0,01mm / .0005 inch, 4-fach-Messung, rundes Tiefenmaß,QuickLock-Funktion, QuickStart-Elektronik, Nullpunktsetzung an jeder Stelle, PRESET-Funktion, unempfindlich gegen Kühlmittel und Staub
Merkmal:
- Material: Edelstahl
- IP-Klasse: IP 67
- Tiefenlehre: rund
- Messwert: 0,01 mm
- Messbereich (mm): 0 - 150
- Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
- Fehlergrenze (µm): 30 µm
- Messbacken Länge (mm): 40 mm
Norm:
ISO 13385