{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiAlN | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Anschnittform | E | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schafttoleranz | h6 | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung | |
Farbring | weiß | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132560 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197585363 | |
Herstellernummer | 132560 M12 |