Maschinen-Gewindebohrer mit ausgesetzten Zähnen HSS-E-PM, unbeschichtet, M: M16

Artikel-Nr.: 132400 M16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M16
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 376
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform D
Spiralwinkel 15 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 2 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schaft-Vierkant □ 9 mm
Kernloch-⌀ 14 mm
Gewinde-⌀ 16 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring pink
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 32 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 132400 M16
EAN / GTIN 4045197071484
Herstellernummer 132400 M16

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
15
Alu > 10% Si
N
15
Stahl < 900 N/mm²
P
18
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
Stahl < 1400 N/mm²
P
3
Ti > 850 N/mm²
S
4
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung mit 15° Linksspirale. Jeder zweite Zahn des Führungsgewindes ist ausgesetzt; dadurch verringertes Drehmoment und bessere Verteilung des Schmiermittels.
Speziell geeignet für Titan-Legierungen und Reintitan.

Vorteil:

Bestens einsetzbar für elastische Werkstoffe und für dünnwandige Werkstücke. Durch geringen Reibungswiderstand entsteht keine Materialverformung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb