{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Thread size | M10 | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Thread type | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Tool material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | D | |
Spiralwinkel | 15 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Thread pitch | 1.5 mm | |
Overall length L | 100 mm | |
Shank ⌀ Ds | 10 mm | |
Shank square □ | 8 mm | |
Tapping hole ⌀ | 8.5 mm | |
Thread ⌀ | 10 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Number of clamping slots | 3 | |
Farbring | blau | |
Number of cutting edges Z | 3 | |
Thread depth | 30 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132155 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197446077 | |
Herstellernummer | 132155 M10 |