{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M2,5 | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,45 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | |
Kernloch-⌀ | 2,05 mm | |
Gewinde-⌀ | 2,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 2 | |
Farbring | blau | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Gewindetiefe | 7,5 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132150 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197071118 | |
Herstellernummer | 132150 M2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer Form B M2,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
829 Stück sofort lieferbar
20,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
409 Stück sofort lieferbar
24,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
427 Stück sofort lieferbar
26,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
17,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | blau | gelb | grün | grün |
Gesamtlänge L | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gewinde-⌀ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |