{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Taille de filetage | M6 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Type d'outils | VHM | |
Norme | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 5 mm | |
Filetage ⌀ | 6 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Nombre de goujures | 4 | |
Farbring | rot | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 9 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132080 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197071064 | |
Herstellernummer | 132080 M6 |