• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Tsch-MS.RS232+Digimatic DATA VARIABLE ohne Tfm, 300 mm

Artikel-Nr.: 1320522
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 1320522
    EAN / GTIN 4029713019020
    Herstellernummer 1320522

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Induktives Messsystem, feucht- und schweißfest
    • Edelstahl
    • LCD-Anzeige 11 mm ohne Datenausgang, 7,5 mm mit Datenausgang
    • ISO 13385
    • Sicherungsschraube
    • Innerhalb von Querpunkten
    • 4-Wege-Messung mit Messbereichen 150 und 200 mm
    • 3-Wege-Messung mit Messbereich 300 mm

    Beschreibung:

    DIGI-MET Taschenmessschieber 300 mm aus rostfreiem Stahl, Genauigkeit nach DIN 862, mit Feststellschraube, mit Kreuzspitzen LCD-Anzeige 7,5mm, Ablesung 0,01mm / .0005 inch, eckiges Tiefenmaß, variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB) QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, Nullpunktsetzung an jeder Stelle, mm/inch-Umschaltung.

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Tiefenlehre: Keine
    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 300
    • Fehlergrenze (mm): 0,04 mm
    • Fehlergrenze (µm): 40 µm
    • Messbacken Länge (mm): 65 mm

    Norm:

    ISO 13385
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb