• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Tsch-MS.RS232+Digimatic DATA VARIABLE rd. Tfm, 150 mm

Artikel-Nr.: 1320516
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1320516
EAN / GTIN 4029713018986
Herstellernummer 1320516
L-Nummer L40510 1311

Beschreibung

Ausführung:

  • Induktives Messsystem, feucht- und schweißfest
  • Edelstahl
  • LCD-Anzeige 11 mm ohne Datenausgang, 7,5 mm mit Datenausgang
  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • Innerhalb von Querpunkten
  • 4-Wege-Messung mit Messbereichen 150 und 200 mm
  • 3-Wege-Messung mit Messbereich 300 mm

Beschreibung:

DIGI-MET Taschenmessschieber 150 mm aus rostfreiem Stahl, Genauigkeit nach DIN 862, mit Feststellschraube, mit Kreuzspitzen LCD-Anzeige 7,5mm, Ablesung 0,01mm / .0005 inch, rundes Tiefenmaß, variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB) QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, Nullpunktsetzung an jeder Stelle, mm/inch-Umschaltung.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Tiefenlehre: rund
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 150
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm
  • Messbacken Länge (mm): 40 mm

Norm:

ISO 13385

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb