• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange, Stillson-Modell max. 27mm

Artikel-Nr.: 131A.8
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 131A.8
EAN / GTIN 3148516740212
Herstellernummer 131A.8
L-Nummer L60130 2391

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr robuste Rohrzange, Zahnung auf 55 HRc gehärtet
  • Sehr genaues Ansetzen durch die Feinbearbeitung von Gewinde und Rolle

Merkmal:

  • A max. [″]: 3/4
  • A max. [mm]: 27
  • B [mm]: 19,5
  • C [mm]: 12,5
  • E [mm]: 12,5
  • L [″]: 8
  • L [mm]: 200
  • Gewicht in Kilogramm: 0,280