• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange, Stillson-Modell max. 102mm

Artikel-Nr.: 131A.36
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 131A.36
    EAN / GTIN 3148516740724
    Herstellernummer 131A.36
    L-Nummer L60130 5922

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sehr robuste Rohrzange, Zahnung auf 55 HRc gehärtet
    • Sehr genaues Ansetzen durch die Feinbearbeitung von Gewinde und Rolle

    Merkmal:

    • A max. [″]: 3'1/2
    • A max. [mm]: 102
    • B [mm]: 49,5
    • C [mm]: 30,5
    • E [mm]: 30,5
    • L [″]: 36
    • L [mm]: 900
    • Gewicht in Kilogramm: 6,000

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb