• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange Stillson-Modell SLS - 24

Artikel-Nr.: 131A.24SLS
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 131A.24SLS
EAN / GTIN 3662424042409
Herstellernummer 131A.24SLS
L-Nummer L60130 10730

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern
  • Sehr robuste Rohrzange, Zahnung auf 55 HRc gehärtet. Sehr genaues Ansetzen durch die Feinbearbeitung von Gewinde und Rolle

Merkmal:

  • A max. [″]: 2'1/2
  • A max. [mm]: 76
  • B [mm]: 41,5
  • E [mm]: 27,5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • Gewicht in Kilogramm: 3,025

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb