• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange Stillson-Modell SLS - 18

Artikel-Nr.: 131A.18SLS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 131A.18SLS
EAN / GTIN 3662424042393
Herstellernummer 131A.18SLS
L-Nummer L60130 10468
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern
  • Sehr robuste Rohrzange, Zahnung auf 55 HRc gehärtet. Sehr genaues Ansetzen durch die Feinbearbeitung von Gewinde und Rolle

Merkmal:

  • A max. [″]: 2
  • A max. [mm]: 60
  • B [mm]: 32,0
  • E [mm]: 24,0
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • Gewicht in Kilogramm: 1,825

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb