• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange Stillson-Modell SLS - 14

Artikel-Nr.: 131A.14SLS
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 131A.14SLS
EAN / GTIN 3662424042386
Herstellernummer 131A.14SLS
L-Nummer L60130 10107

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern
  • Sehr robuste Rohrzange, Zahnung auf 55 HRc gehärtet. Sehr genaues Ansetzen durch die Feinbearbeitung von Gewinde und Rolle

Merkmal:

  • A max. [″]: 1'1/2
  • A max. [mm]: 49
  • B [mm]: 29,5
  • E [mm]: 21,0
  • L [″]: 14
  • L [mm]: 350
  • Gewicht in Kilogramm: 1,085

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb