• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange Stillson-Modell SLS - 10

Artikel-Nr.: 131A.10SLS
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 131A.10SLS
    EAN / GTIN 3662424042379
    Herstellernummer 131A.10SLS
    L-Nummer L60130 9885

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern
    • Sehr robuste Rohrzange, Zahnung auf 55 HRc gehärtet. Sehr genaues Ansetzen durch die Feinbearbeitung von Gewinde und Rolle

    Merkmal:

    • A max. [″]: 1
    • A max. [mm]: 34
    • B [mm]: 25,0
    • E [mm]: 16,0
    • L [″]: 10
    • L [mm]: 250
    • Gewicht in Kilogramm: 0,625

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb