GARANT Master Tap SteelHT Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form B 6HX M30

Artikel-Nr.: 131940 M30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M30
    Beschichtung TiCN
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm DIN 376
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2X 6HX
    Anschnittform B
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 3,5 mm
    Gesamtlänge L 180 mm
    Schaft-⌀ Ds 22 mm
    Schaft-Vierkant □ 18 mm
    Kernloch-⌀ 26,5 mm
    Gewinde-⌀ 30 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 4
    Farbring rot
    Serie Master Tap
    Anzahl Schneiden Z 4
    Gewindetiefe 90 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 131940 M30
    EAN / GTIN 4067263829652
    Herstellernummer 131940 M30

    Anwendertabelle

    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    20
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    15
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 50 HRC
    H
    5
    TOOLOX 33
    H
    15
    TOOLOX 44
    H
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leistungsstarker Gewindebohrer, speziell entwickelt für den Einsatz in Stähle mit hoher Zugfestigkeit und für schwer zerspanbare Werkstoffe. Starker Schälanschnitt, für Prozessstabilität bei hoher Schnittkraftbelastung.
    • HSS-E-PM Schneidstoff - für höchste Schneidkantenstabilität.
    • Optimierte Schneidkantenverrundung.
    • TiCN-Beschichtung - für maximalen Verschleißschutz.

    Empfehlung:

    Wir empfehlen bei TOOLOX- und HARDOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) größer zu wählen.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb