Maschinen-Gewindebohrer HSS-E M12

Artikel-Nr.: 131930 M12
Rabatt
75,80 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M12
Beschichtung TiCN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 376
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,75 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Schaft-⌀ Ds 9 mm
Schaft-Vierkant □ 7 mm
Kernloch-⌀ 10,2 mm
Gewinde-⌀ 12 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring rot
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 36 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 131930 M12
EAN / GTIN 4045197070814
Herstellernummer 131930 M12

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
20
Stahl < 750 N/mm²
P
19
Stahl < 900 N/mm²
P
19
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
TOOLOX 33
H
4
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.
Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).

Empfehlung:

Wir empfehlen bei TOOLOX- und HARDOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3 mm größer zu bohren.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb