Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, nitriert und vaporisiert, M: M2

Artikel-Nr.: 131920 M2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M2
Beschichtung nitriert und vaporisiert
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,4 mm
Gesamtlänge L 45 mm
Schaft-⌀ Ds 2,8 mm
Schaft-Vierkant □ 2,1 mm
Kernloch-⌀ 1,6 mm
Gewinde-⌀ 2 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 2
Farbring rot
Anzahl Schneiden Z 2
Gewindetiefe 6 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 131920 M2
EAN / GTIN 4045197070630
Herstellernummer 131920 M2

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
6
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, nitriert und vaporisiert, M: M2

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, nitriert und vaporisiert, M: M2

auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
27,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
38,50 €
26,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar
41,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
17,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
38,30 €
Beschichtung nitriert und vaporisiert Hartchrom nitriert + vaporisiert TiN DLC
Flankenwinkel 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad
Gesamtlänge L 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 47 mm
Gewindeart M M M M M
Schaft-Vierkant □ 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm
Schneidrichtung rechts rechts rechts rechts rechts
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch bis 3×D bei Durchgangsloch bis 2×D bei Durchgangsloch bis 3×D bei Durchgangsloch bis 4×D bei Durchgangsloch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb