• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Bit-Halter Abtriebssechskant 5/16″ L.38mm

Artikel-Nr.: 13180010
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
    Produktart Bithalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 13180010
    EAN / GTIN 4018754103874
    Herstellernummer 13180010
    L-Nummer L60010 856

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Innensechskant 5/16″
    • DIN 3126 Form D 8/ISO 1173 Form D 8
    • Innensechskant mit Ringdruckfeder
    • Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen

    Merkmal:

    • d: 22 mm
    • Antriebsvierkant innen (mm): C 12,5 mm
    • Länge mm (L): 38 mm
    • Abtriebssechskant innen (mm): D 8 mm
    • Abtriebssechskant innen (Zoll): 5/16″
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
    • Gewicht: 65 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb