• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller für Fiberscheibe QUICK-CHANGE 50-6x40 mm MEDIUM-S

Artikel-Nr.: 131784
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 131784
EAN / GTIN 9003171317848
Herstellernummer 131784
L-Nummer L50140 2171

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem PREMIUM Zubehör können Sie die Quick-Change-Scheibe einfach und sicher auf Ihrem Miniwinkelschleifer montieren. Sie erhalten das Zubehör in den gängigsten Größen mit einem Durchmesser von 50 sowie 75 mm.

Merkmal:

  • Form: Schnellwechselscheibenzubehör
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : MEDIUM
  • Durchmesser: 50 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Für Scheiben mit 50 und 75 mm Durchmesser
  • Für den Miniwinkelschleifer

Verwendung:

  • Zubehör für Quick-Change Discs zur Montage auf Miniwinkelschleifern

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb