• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Materialwanne

Artikel-Nr.: 1316
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Einhängewanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1316
EAN / GTIN 4017976411316
Herstellernummer 1316
L-Nummer L90080 560

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

L x B x H = 1200 x 250 x 40 mm, Tragkraft 50 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 50
Farbe: lichtgrau
Hinweis: L x B x H = 1200 x 250 x 40 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb