• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Schaftsteckschlüssel, mit Magnet 10 mm

Artikel-Nr.: 13145MG-100 10mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13145MG-100 10mm
EAN / GTIN 4991644326754
Herstellernummer 13145MG-100 10mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 15,8 mm
Länge: 4,2 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 10 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb