• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Schaftsteckschlüssel 10 mm

Artikel-Nr.: 13145M-200 10mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13145M-200 10mm
EAN / GTIN 4991644325030
Herstellernummer 13145M-200 10mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 200 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 15,8 mm
Länge: 10 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 10 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb