• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Schaftsteckschlüssel 8 mm

Artikel-Nr.: 13145M-100 8mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13145M-100 8mm
EAN / GTIN 4991644324965
Herstellernummer 13145M-100 8mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 13,3 mm
Länge: 8 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 8 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb